ABB SMART POWER - Kaappitarvike - SLUS 48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 630 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003235
Sähkönumero
5451637
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310666
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
630 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
290 mm
Oven alaosa tilapäislähdöllä Kabeldon SDCx48 kaappiin
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


