ABB SMART POWER - Kaappitarvike - VF - S 30, seinäkiinnike

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - VF - S 30, seinäkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 520 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Syvyys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003396

Sähkönumero

5451642

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310643

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

520 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

35 mm

Välikappale Kabeldon SDC kaapin seinäasennukseen

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan