ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 1-nap. 160A, DIN 00, IP00

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 1-nap. 160A, DIN 00, IP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH00

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814391

Sähkönumero

3109909

Toimittajan tuotenumero

OFAZ00P1L

Tukkuerä

45

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

160 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

1-nap. 160A, DIN 00, IP00, Liitinkisko 20mm, avoin rakenne.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan