ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 1-nap. 400A, DIN 2, IP20

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 1-nap. 400A, DIN 2, IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814919

Sähkönumero

3109924

Toimittajan tuotenumero

OFAZ2S1

Tukkuerä

1

Varokealustan koko:

NH1

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

400 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

1-nap. 400A, DIN 2, IP20, Liitinkisko 35mm, kosketussuojattu rakenne.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB SMART POWER

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan