ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 3-nap. 630A, DIN 3, IP00

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 3-nap. 630A, DIN 3, IP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814957

Sähkönumero

3109929

Toimittajan tuotenumero

OFAZ3A3

Tukkuerä

1

Varokealustan koko:

NH3

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

630 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

3-nap. 630A, DIN 3, IP00, Liitinkisko 35mm, avoin rakenne, erotuslevytvain vaiheiden välissä.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan