ABB SMART POWER - Kiskopakkaus - Rinnakkaiskisko OTC_G2 3-nap.

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kiskopakkaus - Rinnakkaiskisko OTC_G2 3-nap.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019934105

Sähkönumero

3642640

Toimittajan tuotenumero

OZXA42

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Rinnakkaiskisko OTC_G2 3-nap.

Sormisuojattu rinnankytkentäkisko 3-napaisen OTC63G2-...OTC80G2-_ vaihtokytkimen ylä- tai alaliittimille. Maksimipoikkipinta Cu-kaapelille 25mm2.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.