ABB SMART POWER - Kiskosto - KSFS10126

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kiskosto - KSFS10126

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1600 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Taipuisa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

688 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331980005253

Sähkönumero

5451122

Toimittajan tuotenumero

2CGD000788P1600

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1600 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

45 mm

Taipuisa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VAIHEKISKO

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan