ABB SMART POWER - Kiskosto - KSFS25150CSS

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kiskosto - KSFS25150CSS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1910 mm

  • Leveys - 49 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Taipuisa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

688 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331980049370

Sähkönumero

5411007

Toimittajan tuotenumero

2CGD000791A1910

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1910 mm

Leveys:

49 mm

Korkeus:

70 mm

Taipuisa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiskosto kosketussuojattu 2500A 1910mm

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan