ABB SMART POWER - Kompaktikatkaisijan suojarele - TMD 25-300 XT2 4p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kompaktikatkaisijan suojarele - TMD 25-300 XT2 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 300 A

  • Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 250 A

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644011512

Sähkönumero

3640825

Toimittajan tuotenumero

1SDA067249R1

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

300 A

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

250 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

kyllä

TMD 25-300 XT2 4p, Suojarele, 3-nap



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.