ABB SMART POWER - Kontaktori - MC1A301ARJ

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kontaktori - MC1A301ARJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...115 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 4 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

63 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614543722

Sähkönumero

3709426

Toimittajan tuotenumero

MC1A301ARJ

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...115 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...120 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

2.237 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

48 mm

Syvyys:

56 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3NO AUX 1NC 110-115V 50Hz/110-120V 60Hz

M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.