ABB SMART POWER - Kosketinelementti - P9B10FN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500522929
Sähkönumero
2314724
Toimittajan tuotenumero
1SFA187013R8301
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Lampunpidin:
ei ole
Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.


