ABB SMART POWER - Kotelo - Käynnistinkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - muu
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3471522149909
Sähkönumero
3708077
Toimittajan tuotenumero
FR16AF-12
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
muu
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
20 mm
Syvyys:
131 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
107 mm
Korkeus:
230 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Soveltuu tuotteille AF09...16 + TF42.


