ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - 3-nap. 63A 690V AC-22A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019925837
Sähkönumero
3642543
Toimittajan tuotenumero
OT63G2-3BS
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
91.5 mm
Syvyys:
73 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
800...800 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
30 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
63 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 3-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä.
- AC-21A: 63A 690V
- AC-22A: 63A 690V
- AC-23A: 63A 415V / 50A 500V / 32A 690V
ABB OT Plus kytkimet.
OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.
Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.


