ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - 4-nap. 63A 690V AC-22A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - 4-nap. 63A 690V AC-22A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019925943

Sähkönumero

3642545

Toimittajan tuotenumero

OT63G2-4BSN2

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

70 mm

Korkeus:

91.5 mm

Syvyys:

73 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

800...800 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

30 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

63 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 4-napainen 63A 690V kuormankytkin. Sopii 45mm DIN-aukkoon. Riippulukittavalla väänninnupilla.

Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 4-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä. Kiinteä 4. napa kytkimen oikealla puolella. Säädettävä 4. navan ajoitus: samanaikainen tai ennakoiva toiminta pääkärkiin nähden.
  • AC-21A: 63A 690V
  • AC-22A: 63A 690V
  • AC-23A: 63A 415V / 50A 500V / 32A 690V
Cu-kaapelilla 1,5...35 mm2 voi tulla suoraan kytkimelle. Sisältää O-asennossa riippulukittavan mustan väänninnupin. Sopii 45mm DIN-aukkoon.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.