ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - 6-nap. 63A 690V AC-22A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - 6-nap. 63A 690V AC-22A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkinten määrä - 1

  • Katkaisuteho 400 V - 30 kW

  • Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V - 63 A

  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 50 kA

  • Alijännitelaukaisija valittavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019926629

Sähkönumero

3660472

Toimittajan tuotenumero

OT63G2-6BS

Tukkuerä

1

Kytkinten määrä:

1

Katkaisuteho 400 V:

30 kW

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 6-napainen 63A 690V kuormankytkin. Riippulukittavalla väänninnupilla.

Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 6-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä.
  • AC-21A: 63A 690V
  • AC-22A: 63A 690V
  • AC-23A: 63A 415V / 32A 690V
Cu-kaapelilla 1,5...35 mm2 voi tulla suoraan kytkimelle. Sisältää O-asennossa riippulukittavan mustan väänninnupin. Sopii 45mm DIN-aukkoon.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.