ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - 8-nap. 63A 690V AC-22A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Katkaisuteho 400 V - 30 kW
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V - 63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 50 kA
Alijännitelaukaisija valittavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019926636
Sähkönumero
3660466
Toimittajan tuotenumero
OT63G2-8BS
Tukkuerä
1
Kytkinten määrä:
1
Katkaisuteho 400 V:
30 kW
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 8-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä.
- AC-21A: 63A 690V
- AC-22A: 63A 690V
- AC-23A: 63A 415V / 32A 690V
ABB OT Plus kytkimet.
OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.
Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.


