ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - UL/CSA 6-nap. 32A 600V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - UL/CSA 6-nap. 32A 600V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkinten määrä - 1

  • Katkaisuteho 400 V - 18.5 kW

  • Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V - 40 A

  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 25 kA

  • Alijännitelaukaisija valittavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019926582

Sähkönumero

3660474

Toimittajan tuotenumero

OT30G3-6BS

Tukkuerä

1

Kytkinten määrä:

1

Katkaisuteho 400 V:

18.5 kW

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

25 kA

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 6-napainen UL98 CSA C22.2 32A 600V kuormankytkin. Sopii 45mm DIN-aukkoon. Riippulukittavalla väänninnupilla.

Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 6-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä. UL98 CSA C22.2.
  • 240V: 10 HP / 28 A
  • 480V: 20 HP / 27 A
  • 600V: 30 HP / 32 A
Cu-kaapelilla 12...2/0 AWG voi tulla suoraan kytkimelle. Sisältää O-asennossa riippulukittavan mustan väänninnupin. Sopii 45mm DIN-aukkoon.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.