ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - UL/CSA 6-nap. 52A 600V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Katkaisuteho 400 V - 30 kW
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V - 63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 25 kA
Alijännitelaukaisija valittavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019926605
Sähkönumero
3660463
Toimittajan tuotenumero
OT60G3-6BS
Tukkuerä
1
Kytkinten määrä:
1
Katkaisuteho 400 V:
30 kW
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 6-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä. UL98 CSA C22.2.
- 240V: 20 HP / 54 A
- 480V: 40 HP / 52 A
- 600V: 50 HP / 52 A
ABB OT Plus kytkimet.
OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.
Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.


