ABB SMART POWER - Kuormankytkin vipu OT PLUS - UL/CSA 8-nap. 32A 600V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Katkaisuteho 400 V - 18.5 kW
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V - 40 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 25 kA
Alijännitelaukaisija valittavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019926599
Sähkönumero
3660469
Toimittajan tuotenumero
OT30G3-8BS
Tukkuerä
1
Kytkinten määrä:
1
Katkaisuteho 400 V:
18.5 kW
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
40 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pohja- / DIN-kiskokiinnitteinen 8-napainen O-I kuormankytkin ruuviliittimillä. UL98 CSA C22.2.
- 240V: 10 HP / 28 A
- 480V: 20 HP / 27 A
- 600V: 30 HP / 32 A
ABB OT Plus kytkimet.
OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.
Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.


