ABB SMART POWER - Kytkinvaroke - 6305.0234.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V
Sopii sulakkeille - NH1
Turvasuojauksella - ei
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980048045
Sähkönumero
3642494
Toimittajan tuotenumero
SEKOD224
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Sopii sulakkeille:
NH1
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Terminen mitoituskestovirta Icw:
8 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Kytkinvaroke Kabeldonin kiskojärjestelmään. Erotus varokkeen molemmilla puolilla. Sinetöintimahdollisuus.


