ABB SMART POWER - Kytkinvaroke - 6305.0250.0

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kytkinvaroke - 6305.0250.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V

  • Sopii sulakkeille - NH3

  • Turvasuojauksella - ei

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980053100

Sähkönumero

3642497

Toimittajan tuotenumero

SLOC630

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Sopii sulakkeille:

NH3

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Terminen mitoituskestovirta Icw:

18 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

3-napainen DIN 3 koon kytkinvaroke Kabeldonin kiskojärjestelmäänsovitteella SDC ja KSIK kaapeille. Avoimessa tilassa 615A, koteloituna540A.

Kytkinvaroke Kabeldonin kiskojärjestelmään. Erotus varokkeen molemmilla puolilla. Sinetöintimahdollisuus.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan