ABB SMART POWER - Laajennusmoduuli - TVOC-2 ohjauspaneeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tulojen lukumäärä - 0
Asennustapa - edestä asennettava / paneeliasennus
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500382189
Sähkönumero
2712002
Toimittajan tuotenumero
TVOC-2-H1
Tukkuerä
1
Tulojen lukumäärä:
0
Asennustapa:
edestä asennettava / paneeliasennus
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
82 mm
Leveys:
130 mm
Syvyys:
27 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Laajennettavissa:
kyllä
Arc Guard TVOC-2
Valokaarivartija TVOC-2 perustuu varmatoimiseen TVOC-rakenteeseen ja tarjoaa ensiluokkaista valokaaren valvontaa.
Yli 35 vuoden kokemuksella Arc Guard System™ -järjestelmästä on tullut teollisuusstandardi monilla keskeisillä markkinoilla, ja se auttaa henkilöstön ja yritysten laitteistojen suojaamisessa maailmanlaajuisesti. TVOC-2 on optinen tunnistusjärjestelmä, joka voi yhdessä ulkoisen katkaisijan kanssa rajoittaa henkilöstölle ja laitteistolle aiheutuvaa vahinkoa valokaareen liittyvän onnettomuuden sattuessa.
Edut
- Henkilöiden ja laitteiden suojaus
- Seisonta-ajan minimoiminen valokaaritilanteessa
- Helppolukuisen liittymän ansiosta tilatietojen lukeminen on nopeaa ja vaivatonta
- Yksinkertainen käynnistysvalikko nopeuttaa asennusta ja määritystä eikä kalibrointia tarvita
- Voidaan helposti laajentaa jopa 30 anturin järjestelmäksi keskuksen laajemman valvonnan aikaansaamiseksi.
- Tehdaskalibrointi vähentää paikan päällä suoritettavan virheellisen kalibroinnin riskiä
- DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys
- Irrotettava käyttöpaneeli jossa tekstinäyttö (käytössä voi olla kaksi paneelia)
- SIL-2-sertifioitu IEC 61508- ja IEC 61061-standardin vaatimusten mukaan
- Nimellisjännite: 100–240 V AC, 100–250 V DC. Saatavilla myös 24–48 V DC.
- Modbus RTU -viestintäprotokolla


