ABB SMART POWER - Laajennusmoduuli - TVOC-2 valokaarivart, 10 optis

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Laajennusmoduuli - TVOC-2 valokaarivart, 10 optis

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tulojen lukumäärä - 10

  • Asennustapa - edestä asennettava / paneeliasennus

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500382592

Sähkönumero

2712003

Toimittajan tuotenumero

TVOC-2-E3

Tukkuerä

1

Tulojen lukumäärä:

10

Asennustapa:

edestä asennettava / paneeliasennus

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

50 mm

Leveys:

230 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Laajennettavissa:

kyllä

TVOC-2 valokaarivart, 10 optista syöttöä, 60m anturikaapeleille



Arc Guard TVOC-2
Valokaarivartija TVOC-2 perustuu varmatoimiseen TVOC-rakenteeseen ja tarjoaa ensiluokkaista valokaaren valvontaa.

Yli 35 vuoden kokemuksella Arc Guard System™ -järjestelmästä on tullut teollisuusstandardi monilla keskeisillä markkinoilla, ja se auttaa henkilöstön ja yritysten laitteistojen suojaamisessa maailmanlaajuisesti. TVOC-2 on optinen tunnistusjärjestelmä, joka voi yhdessä ulkoisen katkaisijan kanssa rajoittaa henkilöstölle ja laitteistolle aiheutuvaa vahinkoa valokaareen liittyvän onnettomuuden sattuessa.

Edut
  • Henkilöiden ja laitteiden suojaus
  • Seisonta-ajan minimoiminen valokaaritilanteessa
  • Helppolukuisen liittymän ansiosta tilatietojen lukeminen on nopeaa ja vaivatonta
  • Yksinkertainen käynnistysvalikko nopeuttaa asennusta ja määritystä eikä kalibrointia tarvita
  • Voidaan helposti laajentaa jopa 30 anturin järjestelmäksi keskuksen laajemman valvonnan aikaansaamiseksi.
  • Tehdaskalibrointi vähentää paikan päällä suoritettavan virheellisen kalibroinnin riskiä
Ominaisuudet
  • DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys
  • Irrotettava käyttöpaneeli jossa tekstinäyttö (käytössä voi olla kaksi paneelia)
  • SIL-2-sertifioitu IEC 61508- ja IEC 61061-standardin vaatimusten mukaan
  • Nimellisjännite: 100–240 V AC, 100–250 V DC. Saatavilla myös 24–48 V DC.
  • Modbus RTU -viestintäprotokolla