ABB SMART POWER - Laajennusmoduuli - URAX-C1R turva-adapteri AS-i

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Laajennusmoduuli - URAX-C1R turva-adapteri AS-i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500410738

Sähkönumero

2712191

Toimittajan tuotenumero

2TLA020072R0400

Tukkuerä

1

URAX-C1R turva-adapteri AS-i Safety, NO ja NC kosketinvalv., 2-kanav.,kuitt.

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan