ABB SMART POWER - Läpivientilaippa - EMC-laippa 27...57 mm

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Läpivientilaippa - EMC-laippa 27...57 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 27...57 mm

  • Materiaali - kumi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019613864

Sähkönumero

3419602

Toimittajan tuotenumero

KOT62296

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

27...57 mm

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Kuminen EMC-läpivientilaippa haponkestäville turvakytkimille.Kaapelihalkaisija 27...57 mm.