ABB SMART POWER - Latausasema peruslataus - Terra AC W22-G5-R-C-V2-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 195 mm
Korkeus - 110 mm
Syvyys - 320 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719874454087
Sähkönumero
3503470
Toimittajan tuotenumero
6AGC128172
Tukkuerä
1
Leveys:
195 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
320 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Terra AC-W22-G5-R-C-V2-0 wallbox, type 2 latausrasia 5m :n kaapelilla maks. 22 kW (3 x 32A), RFID ja 4G
ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22 kW (3 x 32 A). Latausasemassa 5m :n kiinteästi asennettu latauskaapeli jossa Type 2 pistoliitin. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen älysovelluksella. Lisäksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiiseen sekä 4G modeemi. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan.Versio: Terra AC 2.0
ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22 kW (3 x 32 A). Latausasemassa 5m :n kiinteästi asennettu latauskaapeli jossa Type 2 pistoliitin. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen älysovelluksella. Lisäksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiiseen sekä 4G modeemi. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan.Versio: Terra AC 2.0


