ABB SMART POWER - Latausasema peruslataus - Terra AC W22-S-R-V2-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 195 mm
Korkeus - 110 mm
Syvyys - 320 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719874454094
Sähkönumero
3503469
Toimittajan tuotenumero
6AGC128171
Tukkuerä
1
Leveys:
195 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
320 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Terra AC W22-S-R-V2-0 wallbox, type 2 latausrasia maks. 22 kW (3 x 32 A), RFID
ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22 kW (3 x 32 A) latauksen. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen älysovelluksella. Lisäksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiiseen. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan. Versio: Terra AC 2.0
ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22 kW (3 x 32 A) latauksen. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen älysovelluksella. Lisäksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiiseen. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan. Versio: Terra AC 2.0


