ABB SMART POWER - Latausasema teholataus - C50 MID 50 kW 2xCCS2 harmaa

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Latausasema teholataus - C50 MID 50 kW 2xCCS2 harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719874454278

Sähkönumero

3503466

Toimittajan tuotenumero

6AGC131709

Tukkuerä

1

C50 S1 CE MID 50kW, 2 x 4,2 m CCS2, harmaa

C50 sarjan 1 ""All-in-One laturi"", CE ja MID sertifioitu Vourity IM30 maksupäätteellä. 50kW, 2 x 4.2 metrin CCS2 ABB A-sarjan-150A kaapelilla, Mifare RFID lukija, Dynamiikka: 1 x 50 kW tehomoduli, DC lähdöt säätyvät dynaamisesti autojen tehopyynnin mukaisesti: 0-50 kW, 25-25 kW, 50-0 kW, modeemi kommunikointia varten, väri: harmaa.