Etusivu

ABB SMART POWER - Liitinpakkaus - KIT ES XT1 4pcs

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinpakkaus - KIT ES XT1 4pcs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644694821

Sähkönumero

3642221

Toimittajan tuotenumero

1SDA066890R1

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

KIT ES XT1 4pcs, Levennetyt liittimet

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.