ABB SMART POWER - Liitinpakkaus OT PLUS - Liittimet 3xAl/Cu 16-50mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinpakkaus OT PLUS - Liittimet 3xAl/Cu 16-50mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019931609

Sähkönumero

3660479

Toimittajan tuotenumero

OZXT50

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Liittimet 3xAl/Cu 16-50mm2

3 kpl liitinsetti 2,5...50mm2 Cu / 16...50mm2 Al OT63G2-...OT100G2-_ ja OT30G3-...OT160G3-_ kuormankytkimille.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.