ABB SMART POWER - Liitinsuoja - LTC XT5 3p TERMINAL COVERS LOW

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinsuoja - LTC XT5 3p TERMINAL COVERS LOW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Napojen lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644071103

Sähkönumero

3642429

Toimittajan tuotenumero

1SDA105018R1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Napojen lukumäärä:

3

LTC XT5 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs, Matala liitinsuoja 2kpl, Ylä- jaalapäähän, 3-nap



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.