ABB SMART POWER - Liitinsuoja - LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinsuoja - LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644071134

Sähkönumero

3642433

Toimittajan tuotenumero

1SDA105021R1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Napojen lukumäärä:

4

LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs, Matala liitinsuoja 2kpl, Ylä- jaalapäähän, 4-nap



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.