ABB SMART POWER - Liitinsuoja OT PLUS - 1-nap. liitinsuoja OT_G3

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinsuoja OT PLUS - 1-nap. liitinsuoja OT_G3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019926322

Sähkönumero

3642587

Toimittajan tuotenumero

TSG3-1

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

1-napainen kirkas liitinsuoja OT30G3-…OT160G3-. IP2X.

1 kpl 1-napaisia liitinsuojia pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT30G3-...OT160G3-_ kytkimille. Kirkas väri. IP2X-luokitus edestä.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.