ABB SMART POWER - Liitinsuoja OT PLUS - 1-nap. liitinsuoja OT16?63G1_

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019932804
Sähkönumero
3660518
Toimittajan tuotenumero
TSG1-1
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
1-nap. liitinsuoja OT16…63G1_
1 kpl 1-napaisia liitinsuojia pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT16G1-...OT63G1-_ kytkimille. Kirkas väri. IP2X-luokitus edestä.
ABB OT Plus kytkimet.
OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.
Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.
1 kpl 1-napaisia liitinsuojia pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT16G1-...OT63G1-_ kytkimille. Kirkas väri. IP2X-luokitus edestä.
ABB OT Plus kytkimet.
OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.
Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


