Etusivu

ABB SMART POWER - Liitinsuoja OT PLUS - 3-nap. liitinsuoja OT16?63G1_

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinsuoja OT PLUS - 3-nap. liitinsuoja OT16?63G1_

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019932811

Sähkönumero

3660524

Toimittajan tuotenumero

TSG1-3

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

3-nap. liitinsuoja OT16…63G1_ 1 kpl 3-napaisia liitinsuojia pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT16G1-...OT63G1-_ kytkimille. Kirkas väri. IP2X-luokitus edestä.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.