Etusivu

ABB SMART POWER - Liitosjohto - TVOC2-TVOC2 välillä, 6m

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitosjohto - TVOC2-TVOC2 välillä, 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500382653

Sähkönumero

2712019

Toimittajan tuotenumero

TVOC-2-OP6

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

20 mm

Leveys:

350 mm

Syvyys:

300 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Laajennettavissa:

kyllä

Valokaarianturin tyyppi:

Piste-/lenkkianturi

TVOC2-TVOC2 välillä, 6m, CSU-signaalin edelleenlähettämiseen

TVOC-2-valokaarivartijan tarvike.