ABB SMART POWER - Lisänapa OT PLUS - PE-napa OT16...63G1_

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Lisänapa OT PLUS - PE-napa OT16...63G1_

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019934020

Sähkönumero

3660489

Toimittajan tuotenumero

PEG1-Q

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

PE-napa OT16...63G1_ pikajousiliittimillä.

PE-napa pohja- ja oviasenteisille kytkimille OT16G1-...OT63G1-_ pikajousiliittimillä. Asennettavissa molemmille puolille kytkintä.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.