ABB SMART POWER - Merkkivalorunko - P9PDTV0

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Merkkivalorunko - P9PDTV0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

  • Lampun väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500522943

Sähkönumero

2314728

Toimittajan tuotenumero

1SFA187027R8000

Tukkuerä

1

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

muu

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Sisältää diodin:

kyllä

FULL VOLTAGE LAMP BLOCK TEST SCREW MAX 380 V AC/DC

Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.