Etusivu

ABB SMART POWER - Oviasennuspakkaus - FLD XT2-XT4 W

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Oviasennuspakkaus - FLD XT2-XT4 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mekaaninen lukitus

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644004156

Sähkönumero

3642439

Toimittajan tuotenumero

1SDA066636R1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mekaaninen lukitus

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

FLD XT2-XT4 W, Etupaneeli ulosvedettävään

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.