ABB SMART POWER - Painiketaulu 4-pain. - FAP 1004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - sisäänrakennettu asennus
Väri - valkoinen
Sisältää lampun - kyllä
Kiinteä merkintä - ei
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jussi
EAN-koodi
6410070055147
Sähkönumero
7005514
Toimittajan tuotenumero
FAP1004
Tukkuerä
10
Asennustapa:
sisäänrakennettu asennus
Väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Kiinteä merkintä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Painiketaulu
Merkkivalo toimii jännitteellä 8-30 V (ac/dc). Painiketta kohden käytettävissä 1 vaihtokosketin. Painike (max) 42 Vac/60 Vdc, 250 mA ac/dc, 6 VA/4 W.
Merkkivalo toimii jännitteellä 8-30 V (ac/dc). Painiketta kohden käytettävissä 1 vaihtokosketin. Painike (max) 42 Vac/60 Vdc, 250 mA ac/dc, 6 VA/4 W.


