ABB SMART POWER - Pehmokäynnistin - 5,5kW(suora)/400V, apujännite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 12 A
Mitoitusjännite Ue - 208...600 V
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500477175
Sähkönumero
3800193
Toimittajan tuotenumero
PSR12-600-11
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
12 A
Mitoitusjännite Ue:
208...600 V
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
3 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
5.5 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vääntömomentin säätö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.


