ABB SMART POWER - Peitelevy - Peitelaippa haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
EX-luokka, kaasu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019465289
Sähkönumero
3642523
Toimittajan tuotenumero
KOT61008
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi


