ABB SMART POWER - RC-suoja - MP0AAE2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - RC-suoja - MP0AAE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 72...240 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 72...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614550522

Sähkönumero

3709468

Toimittajan tuotenumero

MP0AAE2

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

72...240 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

72...240 V

RC-suoja 72-250V 50/60Hz

M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.