Varastointi päättyy

ABB SMART POWER - Summerikaluste - 115VAC 8 sävyä, sääd.

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Summerikaluste - 115VAC 8 sävyä, sääd.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500202517

Sähkönumero

2313786

Toimittajan tuotenumero

KS70-1104

Tukkuerä

1

115VAC 8 sävyä, sääd. volyymi sääd. 100dB

Signaalipylväät ja -merkkivalot
K70-signaalipylväät ja KSB-signaalimerkkivalot tarjoavat asiakkaille lukuisia merkinantoelementtejä kaikilla jännitteillä sekä ratkaisun kaikkiin merkinantokohteisiin.

Edut
  • LED-polttimot kestävät pidempään, mikä vähentää niiden huollon ja vaihtojen tarvetta
  • Pikaliitin nopeuttaa signaalielementtien asennusta, useita elementtejä voidaan lisätä helposti
  • Vankka rakenne kestää ulkoiset iskut ja pidentää käyttöikää sekä sisä- että ulkokäytössä
  • Useiden yhdistelmämahdollisuuksien ansiosta signaalipylväitä voidaan muokata tarpeiden mukaan
  • Polttimot on helppo vaihtaa ilman työkaluja
    Ominaisuudet
    • Vilkkuva valo
    • Välähtelevä valo
    • Äänimerkki
    • Pitkäkestoiset LED-valot