ABB SMART POWER - Summerikaluste - punainen, 24 VAC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Summerikaluste - punainen, 24 VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänisignaalin tyyppi - äänipulssi

  • Äänenvoimakkuus - 90 dB

  • Käyttöjännite 50 Hz - 24...24 V

  • Käyttöjännite DC - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500556801

Sähkönumero

2313697

Toimittajan tuotenumero

CB1-610R

Tukkuerä

1

Äänisignaalin tyyppi:

äänipulssi

Äänenvoimakkuus:

90 dB

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

valaistu, sykkivä ääni, vilkkuva valo



Ohjauskojeet

Laadukas ja kattava ohjauskojevalikoima

ABB:n ohjauskojeet takaavat ohjauspiirin luotettavan toiminnan. Tuotesarjoilla on laajat hyväksynnät ja näin ne sopivat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Laajaan valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita, joten löydät varmasti tarpeeseesi sopivan ohjauskojeen. Tuoteportfoliota täydentävät kotelot sekä signaalipylväät ja -merkit.

Edut
  • Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä itsestään puhdistuvien kosketinpintojen ansiosta
  • Joustavat ja mukautettavat ratkaisut Modular-tuotesarjalla
  • Kompaktit ja tilaasäästävät ratkaisut Compact-tuotesarjalla
  • Yhteensopiva ulkoasu tekee Compact- ja Modular-sarjan osien yhdistämisestä helppoa
  • Suojaluokitukset IP66, IP67 ja IP69K
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima LED-merkkivalokalusteita, operaattoreita, kehyksiä ja lisätarvikkeita
  • Korkea mekaaninen kestävyys  – jopa 10 miljoonaa käyttökertaa
  • Korkeat AC 15 -luokitukset käyttöalueelle 6 A/230 V
  • Tuotteet täyttävät kansainväliset standardit ja sopivat maailmanlaajuiseen käyttöön