ABB SMART POWER - Tarvike - Liitin absoluuttiselle anturil

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 0
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - avoin johdinpää
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli - muu
Kaapelivaipan materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500430118
Sähkönumero
2712093
Toimittajan tuotenumero
2TLA020070R3900
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
0
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
muu
LED-indikoinnilla:
kyllä
Suojattu:
kyllä
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


