ABB SMART POWER - Teholähde - 3-vaihe, 24V, 40.0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 60 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 3...575 V
Energiankulutus - 1021.2 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546170252
Sähkönumero
2712916
Toimittajan tuotenumero
CP-S.3 24/40.0
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
60 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
3...575 V
Energiankulutus:
1021.2 VA
Leveys:
125 mm
Korkeus:
129.4 mm
Syvyys:
126.8 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
40 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
3...575 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
125 mm
Upotuskorkeus:
129.4 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1


