ABB SMART POWER - Työvirtalaukaisija - SOR-C XT2/XT4 W 110-127VAC-110

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Työvirtalaukaisija - SOR-C XT2/XT4 W 110-127VAC-110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...127 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644002381

Sähkönumero

3638710

Toimittajan tuotenumero

1SDA066331R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...127 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...127 V

SOR-C XT2/XT4 W 110-127VAC-110-125VDC, 1 m johdoilla. Ulosvedettävään



Kompaktikatkaisijan työvirtakela.