ABB SMART POWER - Työvirtalaukaisija - SOR-C XT2/XT4 W 220-240VAC-220

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Työvirtalaukaisija - SOR-C XT2/XT4 W 220-240VAC-220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692223

Sähkönumero

3638712

Toimittajan tuotenumero

1SDA066332R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

SOR-C XT2/XT4 W 220-240VAC-220-250VDC, 1 m johdoilla. Ulosvedettävään



Kompaktikatkaisijan työvirtakela.