ABB SMART POWER - UPS line-interactive - LI UPS 1500VA/800W/3min

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 40 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640169262685

Sähkönumero

8408632

Toimittajan tuotenumero

4NWP100178R0001

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

40 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

205 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

146 mm

Syvyys:

395 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

900 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

395 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Lineinteraktiivinen UPS 1500VA/800W/Runtime 3min, 230VAC/50Hz



ABB PowerValue 11 T LI on edullinen UPS-laite, joka perustuu lineinteraktiiviseen tekniikkaan.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan